Beli sub woofer jbl di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOA Speaker System (Sound System/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp9.099.900

    TOA Speaker System (Sound System/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    The Z-5B-HX2 is a 2-way compact speaker system that permits both constant directivity control over a wide frequency range and changes in directivity. It is ideal for reproducing clear sound in spaces with long reverberation times or high background noises. The Z-5B-HX2 is designed for indoor use.
    atribut:
    • Rated Impedance Resistance (ohm): 8
  2. TOA Megaphone
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp589.900

    TOA Megaphone
    Deskripsi:
    Small in size and light in weight, the ZR-510 megaphone can be easily carried by a single hand. The newly developed polyimide diaphragm is employed to ensure high sound quality.
  3. TOA Subwoofer System (Sound System/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp6.299.900

    TOA Subwoofer System (Sound System/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    The Z-120BFB is a compact, indoor-use subwoofer system employing a high-power 30 cm (12") woofer. It is designed for use in conjunction with TOA's Z-5-HX2 series or other full range speakers, and is particularly ideal for reproducing dynamic low-frequency sound for both permanent and temporary installations.
    atribut:
    • Impedance (ohm): 8
  4. JBL Partybox 110 Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp9.499.900

    JBL Partybox 110 Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Hadirkan keseruan baru dalam pesta Anda dengan lampu LED yang dinamis dan unik, yang disinkronisasi dengan suara dahsyat dan bass dalam dari PartyBox 110. Bawa Partybox ke mana pun Anda pergi dengan desain tahan percikan dan colokkan gitar dan mikrofon untuk pengalaman menakjubkan dan luar biasa. Dengan Bass Boost dan JBL Original Pro Sound yang lantang menggelegar, teman Anda tidak hanya mendengarkan musik, tetapi juga merasakan pesta tanpa henti dengan waktu putar 12 jam. Gunakan aplikasi PartyBox untuk kontrol penuh saat Anda melakukan streaming musik secara nirkabel.
    atribut:
    • Output Power (W): 160
    • Dimensions (cm): 29.5x56.8x30
    • Bluetooth Profiles: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
    • Bluetooth Frequency (GHz): 2.4 - 2.4835
    • Bluetooth: Yes
    • Bluetooth Transmitted Modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
    • Bluetooth Transmitter Power (dBm): ≤ 15 (EIRP)
    • Charging Cable: Yes
    • Charging Time (hour): 3.5
    • Color: Black
    • Dynamic Frequency Response Range (Hz): 45Hz - 20KHz (-6dB)
    • IPX Range: IPx4
    • Light Show: Yes
    • Music Playing Time (hour): 12
    • Rechargable Battery: Yes
    • Versi Bluetooth: 5.1
    • Wireless: Yes
  5. JBL Portable Waterproof Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp529.900

    JBL Portable Waterproof Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    JBL Go 3 menghadirkan gaya yang berani dan kualitas suara JBL Pro Sound yang mantap. Dengan desain visual keren yang baru, pelapis kain berwarna cerah, dan detail ekspresif, aksesori ini wajib untuk petualanganmu yang berikutnya. Musikmu akan semakin bersemangat dengan JBL Pro Sound kedap air dan debu IP67 yang andal, sehingga Anda dapat terus mendengarkan dalam cuaca apa pun, dan dengan tali bawaannya, musik dapat menemanimu ke mana saja. Go 3 hadir dengan corak dan kombinasi warna yang benar-benar baru, terinspirasi dari fashion jalanan masa kini. Tampilan JBL Go 3 seistimewa suaranya.
    atribut:
    • Waterproof: Yes
    • Bluetooth: Yes
    • Charging Cable: Yes
    • Wireless: Yes
    • Rechargable Battery: Yes
  6. TOA Power Amplifier
    Mulai

    Rp5.599.900

    TOA Power Amplifier
    Deskripsi:
    The ZA-2240 is a high cost-performance power amplifier suited for broadcasting paging or background music in schools, offices, shops, factories, mosques, churches, and large rooms.
  7. JBL Party Box 320 (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp10.999.900

    JBL Party Box 320 (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Dengan JBL PartyBox Stage 320, pesta dapat dimulai kapan saja, di mana saja. Ubah ruangan apapun, di dalam atau di luar ruangan, menjadi lantai dansa. JBL Pro Sound yang dahsyat dan bass yang menggelegar mengisi panggung suara yang luas dan membuat penonton bergerak, sementara mata mereka senang dengan pertunjukan cahaya adaptif dari lampu bertabur bintang yang berputar-putar, alur cahaya yang keren, dan efek strobo yang luar biasa yang disinkronkan dengan irama Anda. Gunakan input mikrofon dan gitar untuk menunjukkan kehadiran Anda di panggung. Anda dapat mengatur jalannya pesta sepanjang malam dengan efek pesta interaktif yang menyenangkan. Pegangan teleskopis yang kokoh dan roda yang kuat berarti Anda dapat memutar JBL PartyBox Stage 320 di mana saja, dan begitu Anda berada di sana, konstruksi yang tahan percikan berarti sedikit hujan tidak akan merusak kesenangan. Bagian terbaiknya, perangkat ini memberikan waktu putar hingga 18 jam—dan jika waktu yang menyenangkan masih berjalan, ganti saja baterai yang dapat diganti dan lanjutkan. Untuk pesta yang lebih besar, mudah sekali menghubungkan atau menggunakan aplikasi JBL PartyBox untuk menghubungkan beberapa speaker yang diaktifkan dengan JBL Auracast secara nirkabel. Kumpulkan semua orang dan tingkatkan pengalaman dengan JBL PartyBox Stage 320.
    atribut:
    • Bluetooth Version: 5.4
    • Charging Time(Hour): 3
    • Dimensions (cm): 33.5x67x38.5
    • Dynamic Frequency Response Range (Hz): 40 to 20kHz (-6dB)
    • Music Play Time (hour): 18
    • Output Power (W): 240
  8. TOA Multichannel Power Amplifier
    Mulai

    Rp15.999.900

    TOA Multichannel Power Amplifier
    Deskripsi:
    DA-1250D-AS Dual-Channel Power AmplifierThe DA-1250D-AS dual-channel power amplifier is excellent solution to sound application that requires high power density. Featuring 2500W and dual channels, you can now handle the high power TOA Z-7HX-AS series at ease. What's more, this model now comes with CE version too!
    atribut:
    • Amplification System: Class D
    • Frequency Response (Hz-kHz): 20-20 (±3 dB)
    • Accessory: Power cable
    • Cooling: Air flow from front to rear
    • Finish: Case: Plated steel sheet, black
    • LED Indicator: Protect (Red) / Clip (Red) / -5dB (Green) / -10dB (Green) / -20dB (Green) / Signal (Green) / Power (Green)
    • Operating Humidity (%RH): 80 or less (no condensation)
    • Operating Temperature (°C): 0 to +35 (32 to 95°F)
    • Power Source (V/Hz): AC 100 - 240, 50/60
    • SN Ratio (dB): ≥ 100
  9. TOA Universal Speaker
    Mulai

    Rp959.900

    TOA Universal Speaker
    Deskripsi:
    The ZS-1030B is a small, 2-way bass-reflex type speaker featuring a wide frequency range suitable for use for announcements and music playback. The ZS-1030B can be used for both high-impedance and low-impedance applications. The speaker's splash-proof construction permits it to be installed under the eaves where the speaker is not directly exposed to rain.
    atribut:
    • Water Protection: IPX4 (can be installed vertically or horizontaly)
    • Rated Impedance Resistance (ohm): 8; 100 V line: 330 (30 W), 500 (20 W), 670 (15 W), 1000 (10 W), 2000 (5 W)
    • Sound Pressure Level (dB): 90 (1 W, 1 m)
    • Frequency Response (Hz): 70-20000
    • Rated Input Power (W): 30
  10. SONY Soundbar (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp3.399.900

    SONY Soundbar (Pengeras Suara)
    atribut:
    • SNI License: Yes
  11. TOA Digital Mixer Amplifier
    Mulai

    Rp4.099.900

    TOA Digital Mixer Amplifier
    Deskripsi:
    ZA-3212D-AS 1 is a high performance yet cost-effective mixer power amplifier suited for broadcasting, paging, or background music in schools, offices, shops, houses of worship and large ballrooms.
  12. TOA Horn Speaker
    Mulai

    Rp379.900

    TOA Horn Speaker
    Deskripsi:
    The ZH-615R is a compact, highly intelligible speaker suited to public address announcement applications. Its external speaker component finished with powder coating, and stainless steel bracket and screws ensure the unit's weatherproof capability.
  13. TOA Horn Paging Speaker
    Mulai

    Rp369.900

    TOA Horn Paging Speaker
    Deskripsi:
    The ZH-610S is a compact, highly intelligible speaker suited to public address announcement applications. Its external speaker component finished with powder coating, and stainless steel bracket and screws ensure the unit's weatherproof capability.
Daftar Harga sub woofer jbl Terbaru October 2026
TOA Speaker System (Sound System/Pengeras Suara)Rp9.099.900
JBL 2.1 Stereo System with Subwoofer (Sound System/Pengeras Suara)Rp3.899.900
Double Thunders Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)Rp629.900
TOA MegaphoneRp589.900
JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp419.900
TOA Subwoofer System (Sound System/Pengeras Suara)Rp6.299.900
JBL Partybox 110 Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp9.499.900
JBL Portable Waterproof Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp529.900
TOA Power AmplifierRp5.599.900
JBL Party Box 320 (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait